33,68 €/ Unitéhors TVA
40,75 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BFS60-BFS60 |
Constructeur ID | 90CFD-16BFS60-16BFS60 |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Raccord 2 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Pression de service ma en bar | 200 bar |