15,98 €/ Unitéhors TVA
19,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 45CFD-FM-UM-OBADJ |
Constructeur ID | 45CFD-09FM-06UM-OBADJ |
Forme | Coude 45° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 9/16"-18 UNF |
Réglable | Oui |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 400 bar |