Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° réglable acier JIC-m/UNF-m 45CFD-16JM-16UM-OBADJ

  • ERIKS:11484792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon ajustable 45
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle UNF/UN, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

24,23 €/ Unitéhors TVA

29,32 €TVA incluse

Vendu par: 32Commande minimum: 32

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-UM-OBADJ
Constructeur ID
45CFD-16JM-16UM-OBADJ
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.5/16" - 12 UN
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
210 bar
Pièces détachées et accessoires

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026