Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° réglable acier JIC-m/M-m 45CFD-10JM-18MM-ORADJ

  • ERIKS:11483436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon ajustable 45
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle métrique, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique et bague de retenue
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

30,92 €/ Unitéhors TVA

37,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-MM-ORADJ
Constructeur ID
45CFD-10JM-18MM-ORADJ
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar