11,31 €/ Unitéhors TVA
13,69 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 45CFD-JM-MM-ORADJ |
Constructeur ID | 45CFD-08JM-18MM-ORADJ |
Forme | Coude 45° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Réglable | Oui |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 250 bar |