Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° réglable acier JIC-m/BSPP-m 45CFD-24JM-24BM-ORADJ

  • ERIKS:11485143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon ajustable 45
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

58,63 €/ Unitéhors TVA

70,94 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-BM-ORADJ
Constructeur ID
45CFD-24JM-24BM-ORADJ
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
100 bar