Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° réglable acier JIC-m/BSPP-m 45CFD-12JM-12BM-ORADJ

  • ERIKS:11485123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon ajustable 45
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

18,29 €/ Unitéhors TVA

22,13 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-BM-ORADJ
Constructeur ID
45CFD-12JM-12BM-ORADJ
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar