Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° acier réglable JIC-m/UNF-m 45CFD-04JM-04UM-OBADJ

  • ERIKS:11484774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon ajustable 45
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle UNF/UN, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

Vendu par: 65Commande minimum: 65

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-UM-OBADJ
Constructeur ID
45CFD-04JM-04UM-OBADJ
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/16" - 20 UNF
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
345 bar