29,57 €/ Unitéhors TVA
35,78 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 45CFD-JM-NT |
Constructeur ID | 45CFD-20JM-20NT |
Forme | Coude 45° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" NPT |
Pression de service ma en bar | 125 bar |