Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° acier JIC-m/NPT-m 45CFD-16JM-16NT

  • ERIKS:11484524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon mâle 45
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

18,89 €/ Unitéhors TVA

22,86 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-NT
Constructeur ID
45CFD-16JM-16NT
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" NPT
Pression de service ma en bar
140 bar