15,08 €/ Unitéhors TVA
18,25 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 45CFD-JM-NT |
Constructeur ID | 45CFD-12JM-12NT |
Forme | Coude 45° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" NPT |
Pression de service ma en bar | 175 bar |