Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° acier JIC-m/NPT-m 45CFD-10JM-06NT

  • ERIKS:11484497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon mâle 45
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

11,07 €/ Unitéhors TVA

13,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-NT
Constructeur ID
45CFD-10JM-06NT
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" NPT
Pression de service ma en bar
200 bar