Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° acier JIC-m/NPT-m 45CFD-06JM-04NT

  • ERIKS:11484487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon mâle 45
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

5,25 €/ Unitéhors TVA

6,35 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-NT
Constructeur ID
45CFD-06JM-04NT
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" NPT
Pression de service ma en bar
275 bar