5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 45CFD-JM-NT |
Constructeur ID | 45CFD-04JM-02NT |
Forme | Coude 45° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/8" NPT |
Pression de service ma en bar | 345 bar |