Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° acier JIC-m/JIC-fs 45CFD-20JM-20JFS

  • ERIKS:12084662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude orientable 45
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
UNF/UN femelle avec cône JIC
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

36,28 €/ Unitéhors TVA

43,90 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-JFS
Constructeur ID
45CFD-20JM-20JFS
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 2
1.5/8"-12 UN (JIC)
Pression de service ma en bar
140 bar