Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° acier JIC-m/BSPT-m 45CFD-16JM-16BT

  • ERIKS:11485362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon mâle 45
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

19,64 €/ Unitéhors TVA

23,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-BT
Constructeur ID
45CFD-16JM-16BT
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP con.
Pression de service ma en bar
160 bar