8,40 €/ Unitéhors TVA
10,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 45CFD-JM-BT |
Constructeur ID | 45CFD-08JM-06BT |
Forme | Coude 45° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 250 bar |