Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° acier JIC-m/BSPT-m 45CFD-06JM-06BT

  • ERIKS:11485332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude à goujon mâle 45
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

7,86 €/ Unitéhors TVA

9,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-JM-BT
Constructeur ID
45CFD-06JM-06BT
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" BSP con.
Pression de service ma en bar
250 bar