24,59 €/ Unitéhors TVA
29,75 €TVA incluse
Vendu par: 80Commande minimum: 80
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 45CFD-BM60-NT |
Constructeur ID | 45CFD-16BM60-16NT |
Forme | Coude 45° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" NPT |
Pression de service ma en bar | 200 bar |