Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 45° acier BSPP-fs/BSPT-m 45CFD-04BFS60-04BT

  • ERIKS:11484505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude mâle 45° avec goujon
Raccord tournant femelle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle BSPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

6,87 €/ Unitéhors TVA

8,31 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
45CFD-BFS60-BT
Constructeur ID
45CFD-04BFS60-04BT
Forme
Coude 45°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP con.
Pression de service ma en bar
350 bar