10,58 €/ Unitéhors TVA
12,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 45SBR-BFS60-BFS60 |
Constructeur ID | 45SBR-06BFS60-06BFS60 |
Forme | Coude 45° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Raccord 2 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Pression de service ma en bar | 350 bar |