Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur, acier inoxydable AISI 316L, pièce coudée, filet mâle-filet femelle R1/4"xG1/4"

  • ERIKS:14334355
Image 1
Ajouter à la liste

32,92 €/ Unitéhors TVA

39,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

40 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
SS-ADPT-B-L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 200 °C
Température de service
de -40 jusqu'à 200 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 150 bar
Pression maximum de service
150 bar