Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur, acier inoxydable AISI 316L, connecteur R1/8"

  • ERIKS:14334398
Image 1
Ajouter à la liste

10,74 €/ Unitéhors TVA

13,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

330 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
SS-PLG-B-T
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 200 °C
Température de service
de -40 jusqu'à 200 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 150 bar
Pression maximum de service
150 bar