60,98 €/ Unitéhors TVA
73,79 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
290 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | SS-ADPT-B-T |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 200 °C |
Température de service | de -40 jusqu'à 200 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 150 bar |
Pression maximum de service | 150 bar |