Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur, acier inoxydable AISI 316L, adaptateur té, filet femelle-filet femelle-filet femelle G1/2"

  • ERIKS:14334360
Image 1
Ajouter à la liste

96,47 €/ Unitéhors TVA

116,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

280 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
SS-ADPT-B-T
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 200 °C
Température de service
de -40 jusqu'à 200 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 150 bar
Pression maximum de service
150 bar