Eriks
FLENDER

FLENDER Tampons élastiques N-EUPEX-DS taille 430 - jeu de 10 pièces

  • ERIKS:11838021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

732,87 €/ Unitéhors TVA

886,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex-DS
Type
Element flexible
Taille
430
Couleur
Noir
Dureté
90 Shore A
Diamètre extérieur
430 mm
Matériau
NBR
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C
Couple nominal continue
10300 Nm
Poids
2 kg