508,86 €/ Unitéhors TVA
615,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex-DS |
Type | Element flexible |
Taille | 340 |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 Shore A |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Matériau | NBR |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 80 °C |
Couple nominal continue | 5500 Nm |
Poids | 1.2 kg |