115,53 €/ Unitéhors TVA
139,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex-DS |
Type | Element flexible |
Taille | 218 |
Couleur | Noir |
Dureté | 80/90 Shore A |
Diamètre extérieur | 218 mm |
Matériau | NBR |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 80 °C |
Couple nominal continue | 1340 Nm |
Poids | 0.31 kg |