28,40 €/ Unitéhors TVA
34,36 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex-DS |
Type | Element flexible |
Taille | 103 |
Couleur | Noir |
Dureté | 80/90 Shore A |
Diamètre extérieur | 103 mm |
Matériau | NBR |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 80 °C |
Couple nominal continue | 100 Nm |
Poids | 0.033 kg |