Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 5, Fonte grise, 95mm Diamètre extérieur, 45mm Moyeu LG, 3XE10-0AA0

  • ERIKS:14155450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,40 €/ Unitéhors TVA

98,49 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
5
Série
N-Eupex
Type
5
Type
Bride
Longueur du moyeu
45 mm
Couple nominal continue
140 Nm
Diamètre extérieur
95 mm
Vitesse de rotation max.
6600 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
1.4 kg
Version
Partie 5
Taille
95
Standard
DIN ISO 21940-11