Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H95 partie 5+6+7 S=140 D2=0

  • ERIKS:14155447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

348,36 €/ Unitéhors TVA

421,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Zwischenstück
Couple nominal continue
140 Nm
Diamètre extérieur
95 mm
Vitesse de rotation max.
6600 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
H
Taille
95