355,42 €/ Unitéhors TVA
430,06 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Type | Zwischenstück |
Diamètre de tige | 48 mm |
Alésage | 48 mm |
Alésage (min/max.) | 48 mm |
Alésage maximum | 48 mm |
Longueur | 180 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Couple nominal continue | 140 Nm |
Couple maximum | 140 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Vitesse de rotation max. | 6600 rpm |
Désalignement angulaire | 0.12 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | H |
Taille | 95 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 48 mm |
d2 | 48 mm |
L | 180 mm |
s | 140 mm |