Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 5, Fonte grise, 80mm Diamètre extérieur, 45mm Moyeu LG, 2XE10-0AA0

  • ERIKS:14155430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,64 €/ Unitéhors TVA

81,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
5
Série
N-Eupex
Type
5
Type
Bride
Longueur du moyeu
45 mm
Couple nominal continue
85 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Vitesse de rotation max.
7200 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
0.93 kg
Version
Partie 5
Taille
80
Standard
DIN ISO 21940-11