Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H80 partie 5+6+7 S=100 D2=0

  • ERIKS:14155426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

251,79 €/ Unitéhors TVA

304,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Zwischenstück
Couple nominal continue
85 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Vitesse de rotation max.
7200 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
H
Taille
80