294,56 €/ Unitéhors TVA
356,42 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Type | Zwischenstück |
Diamètre de tige | 38 mm |
Alésage | 38 mm |
Alésage (min/max.) | 38 mm |
Alésage maximum | 38 mm |
Longueur | 175 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Couple nominal continue | 85 Nm |
Couple maximum | 85 Nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Vitesse de rotation max. | 7200 rpm |
Désalignement angulaire | 0.12 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Poids | 2.4 kg |
Version | H |
Taille | 80 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 38 mm |
d2 | 38 mm |
L | 175 mm |