Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 5, Fonte grise, 250mm Diamètre extérieur, 110mm Moyeu LG, 2XE10-0AA0

  • ERIKS:14155800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

874,86 €/ Unitéhors TVA

1 058,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
5
Série
N-Eupex
Type
5
Type
Bride
Longueur du moyeu
110 mm
Couple nominal continue
3900 Nm
Diamètre extérieur
250 mm
Vitesse de rotation max.
3300 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
19.7 kg
Version
Partie 5
Taille
250
Standard
DIN ISO 21940-11