Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 250mm Diamètre extérieur, 110mm Moyeu LG, 2WD10-0AD0

  • ERIKS:14155790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 451,74 €/ Unitéhors TVA

2 966,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Zwischenstück
Longueur du moyeu
110 mm
Couple nominal continue
3900 Nm
Diamètre extérieur
250 mm
Vitesse de rotation max.
3300 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
27.4 kg
Version
H
Taille
250
Standard
DIN ISO 21940-11
s
200 mm