Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 250mm Diamètre extérieur, 46mm Alésage, 2AG11-0AE0

  • ERIKS:14155783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 156,39 €/ Unitéhors TVA

3 819,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Accouplement
Alésage
46 mm
Alésage (min/max.)
100-110 mm
Alésage maximum
110 mm
Longueur
460 mm
Couple nominal continue
3900 Nm
Diamètre extérieur
250 mm
Vitesse de rotation max.
3300 rpm
Désalignement angulaire
0.08
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Version
H
Taille
250
Standard
DIN 6885-1
d1
100 mm
d2
110 mm
L
460 mm