2 902,40 €/ Unitéhors TVA
3 511,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Type | Accouplement |
Alésage | 46 mm |
Alésage (min/max.) | 100-110 mm |
Alésage maximum | 110 mm |
Longueur | 410 mm |
Couple nominal continue | 3900 Nm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Désalignement angulaire | 0.08 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Version | H |
Taille | 250 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 100 mm |
d2 | 110 mm |
L | 410 mm |