595,30 €/ Unitéhors TVA
720,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 5 |
Série | N-Eupex |
Type | 5 |
Type | Bride |
Longueur du moyeu | 100 mm |
Couple nominal continue | 2300 Nm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Vitesse de rotation max. | 3600 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 16 kg |
Version | Partie 5 |
Taille | 225 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |