1 628,02 €/ Unitéhors TVA
1 969,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Type | Zwischenstück |
Longueur du moyeu | 100 mm |
Couple nominal continue | 2300 Nm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Vitesse de rotation max. | 3600 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 20.7 kg |
Version | H |
Taille | 225 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |
s | 180 mm |