2 090,15 €/ Unitéhors TVA
2 529,08 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Type | Accouplement |
Alésage | 90 mm |
Alésage (min/max.) | 90-100 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
Longueur | 390 mm |
Couple nominal continue | 2300 Nm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Vitesse de rotation max. | 3600 rpm |
Désalignement angulaire | 0.09 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Version | H |
Taille | 225 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 90 mm |
d2 | 100 mm |
L | 390 mm |