Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 225mm Diamètre extérieur, 90mm Alésage, 1AG11-0AC0

  • ERIKS:14155734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 997,55 €/ Unitéhors TVA

2 417,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Accouplement
Alésage
90 mm
Alésage (min/max.)
90-100 mm
Alésage maximum
100 mm
Longueur
370 mm
Couple nominal continue
2300 Nm
Diamètre extérieur
225 mm
Vitesse de rotation max.
3600 rpm
Désalignement angulaire
0.09
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Version
H
Taille
225
Standard
DIN 6885-1
d1
90 mm
d2
100 mm
L
370 mm