Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 225mm Diamètre extérieur, 85mm Alésage, 0AG11-0AE0

  • ERIKS:14155689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 877,61 €/ Unitéhors TVA

2 271,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Accouplement
Alésage
85 mm
Alésage (min/max.)
85-90 mm
Alésage maximum
90 mm
Longueur
420 mm
Couple nominal continue
1950 Nm
Diamètre extérieur
225 mm
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Désalignement angulaire
0.09
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Poids
25 kg
Version
H
Taille
200
Standard
DIN 6885-1
d1
85 mm
d2
90 mm
L
420 mm
s
140 mm