Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 200mm Diamètre extérieur, 85mm Alésage, 90mm Moyeu LG, 0AG11-0AD0

  • ERIKS:14155688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 598,92 €/ Unitéhors TVA

1 934,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Zwischenstück
Alésage
85 mm
Alésage (min/max.)
85-90 mm
Alésage maximum
90 mm
Longueur
370 mm
Longueur du moyeu
90 mm
Couple nominal continue
1950 Nm
Diamètre extérieur
200 mm
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Désalignement angulaire
0.09
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
27 kg
Version
H
Taille
200
Standard
DIN 6885-1
d1
85 mm
d2
90 mm
L
370 mm
s
200 mm