1 505,44 €/ Unitéhors TVA
1 821,58 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Type | Zwischenstück |
Alésage | 85 mm |
Alésage (min/max.) | 85-90 mm |
Alésage maximum | 90 mm |
Longueur | 350 mm |
Longueur du moyeu | 90 mm |
Couple nominal continue | 1950 Nm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Vitesse de rotation max. | 4000 rpm |
Désalignement angulaire | 0.09 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 26 kg |
Version | H |
Taille | 200 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 85 mm |
d2 | 90 mm |
L | 350 mm |
s | 180 mm |