Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 180mm Diamètre extérieur, 80mm Alésage, 70mm Moyeu LG, 8AG11-0AC0

  • ERIKS:14155641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 264,67 €/ Unitéhors TVA

1 530,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Accouplement
Alésage
80 mm
Alésage (min/max.)
80 mm
Longueur
330 mm
Longueur du moyeu
70 mm
Couple nominal continue
1250 Nm
Diamètre extérieur
180 mm
Vitesse de rotation max.
4500 rpm
Désalignement angulaire
0.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
19 kg
Version
H
Taille
180
Standard
DIN 6885-1
d1
80 mm
d2
80 mm
L
330 mm
s
180 mm