Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 5, Fonte grise, 160mm Diamètre extérieur, 80mm Moyeu LG, 7XE10-0AB0

  • ERIKS:14155617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

230,62 €/ Unitéhors TVA

279,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
5
Série
N-Eupex
Type
5
Type
Accouplement
Longueur du moyeu
80 mm
Couple nominal continue
840 Nm
Diamètre extérieur
160 mm
Vitesse de rotation max.
5100 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
5.8 kg
Version
Partie 5
Taille
160
Standard
DIN ISO 21940-11