1 104,16 €/ Unitéhors TVA
1 336,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Type | Zwischenstück |
Diamètre de tige | 70 mm |
Alésage | 70 mm |
Alésage (min/max.) | 70 mm |
Longueur | 330 mm |
Longueur du moyeu | 70 mm |
Couple nominal continue | 840 Nm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Vitesse de rotation max. | 5100 rpm |
Désalignement angulaire | 0.1 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 13 kg |
Version | H |
Taille | 160 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 70 mm |
d2 | 70 mm |
L | 330 mm |
s | 200 mm |