Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 160mm Diamètre extérieur, 70mm Alésage, 70mm Moyeu LG, 7AG11-0AC0

  • ERIKS:14155595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 057,42 €/ Unitéhors TVA

1 279,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Zwischenstück
Diamètre de tige
70 mm
Alésage
70 mm
Alésage (min/max.)
70 mm
Longueur
310 mm
Longueur du moyeu
70 mm
Couple nominal continue
840 Nm
Diamètre extérieur
160 mm
Vitesse de rotation max.
5100 rpm
Désalignement angulaire
0.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
13 kg
Version
H
Taille
160
Standard
DIN 6885-1
d1
70 mm
d2
70 mm
L
310 mm
s
180 mm